Omron - INT SANS CONTACT HALL 2NC+1NO - F3S-TGR-NSHC-21-05

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - INT SANS CONTACT HALL 2NC+1NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648976725

Réf. Sonepar

00159897672

Réf. Fournisseur

F3S-TGR-NSHC-21-05

Marque

Omron

Interrupteur de sécurité sans contact, famille f3s-tgr-n, ensemble capteur + actionneur, boîtier standard acier inoxydable hygiénique, technologie effet hall, 2 nf + 1no, câble 5 m, sortie côté gauche

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs sans contact à effet Hall contrôlent l'état des portes de protection. Des boîtiers en acier inoxydable conformes aux normes d'hygiène strictes du secteur alimentaire sont disponibles.Basés sur la technologie HallConnectez jusqu'à 20 interrupteurs en sérieVoyant LED pour un diagnostic aiséFonctionne avec tous les contrôleurs de sécuritéFonctionne sous des capots en acier inoxydablePas de contact – pas d'abrasion – pas de particulesCompensation des tolérances mécaniquesConvient pour le nettoyage haute pression et les processus CIP/SIP grâce à la spécification IP69K (types pré-câblés)Conforme aux catégories de sécurité jusqu'à PLe selon EN ISO13849-1

Les Atouts de la gamme:

Codage Hall sans contact pour la surveillance de l’état des portes de sécurité

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.