Omron - INT SANS CONTACT MAGNET 2NC+1NO - F3S-TGR-NWPR-21-05

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - INT SANS CONTACT MAGNET 2NC+1NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648882941

Réf. Sonepar

00159006988

Réf. Fournisseur

F3S-TGR-NWPR-21-05

Marque

Omron

Interrupteur de sécurité sans contact, famille f3s-tgr-n, ensemble capteur + actionneur, boîtier large plastique, technologie magnétique, 2 nf + 1no, câble 5 m, sortie côté gauche

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs sans contact Reed contrôlent l'état des portes de surveillance. Des boîtiers en acier inoxydable conformes aux normes hygiéniques strictes du secteur alimentaire sont disponibles.Basés sur la technologie ReedConnectez jusqu'à 6 interrupteurs en sérieFonctionne avec tous les contrôleurs de sécurité OmronFonctionne sous des capots en acier inoxydablePas de contact – pas d'abrasion – pas de particulesCompensation des tolérances mécaniquesConvient pour le nettoyage haute pression et les processus CIP/SIP grâce à la spécification IP69K (types pré-câblés)Conforme aux catégories de sécurité jusqu'à PLe selon EN ISO13849-1

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur pour porte sans contact de type Reed

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron