Omron - INT SANS CONTACT RFID 2NC+1NO - F3S-TGR-NSPM-21-M1J8

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - INT SANS CONTACT RFID 2NC+1NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - autre

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648974042

Réf. Sonepar

00159897404

Réf. Fournisseur

F3S-TGR-NSPM-21-M1J8

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

25.5 mm

hauteur du capteur:

13 mm

longueur du capteur:

50 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0.2 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

plastifié

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Interrupteur de sécurité sans contact, famille f3s-tgr-n, ensemble capteur+actionneur, boîtier standard plastique, technologie rfid codage général (bas niveau selon 14119)+effet hall, 2 nf+1no, connecteur mâle m12, 8 broches, sur câble 250m

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs RFID sans contact sont conçus pour verrouiller les portes de sécurité à charnières, coulissantes ou à levage.Basés sur la technologie RFID (code) et la technologie Hall (vérification de la distance)Le fonctionnement RFID concerne deux modèles à très haut niveau anti-intrusion : Types M (code maître) : tous les capteurs fonctionnent avec tous les actionneurs, comme les interrupteurs standard.Types U (code unique) : chaque capteur et actionneur utilise un code unique. Cette solution est destinée aux applications nécessitant un niveau anti-intrusion encore plus élevé.Connectez jusqu'à 20 interrupteurs en sérieVoyant LED pour un diagnostic aiséCompensation des tolérances mécaniquesPas de contact – pas d'abrasion – pas de particulesFonctionne avec tous les contrôleurs de sécurité OMRONConvient aux processus CIP/SIP et au nettoyage haute pression grâce à la spécification IP69K (types pré-câblés)Conforme aux catégories de sécurité jusqu'à PLe selon EN ISO 13849-1

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur pour porte RFID sans contact

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.