Omron - Interface de système de câblage avec indicateur dinsertion correcte du câble, s - XW6T-COM1.5X8YL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
courant assigné In - 17.5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734509176
Réf. Sonepar
00159450917
Réf. Fournisseur
XW6T-COM1.5X8YL
Marque
Omron
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
courant assigné In:
17.5 A
tension assignée (Ue):
500 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
8
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Miniaturisation des armoires électriques et économie de main d'œuvre grâce à l'interface de câblage avec indicateur visibleAmélioration de la qualité du câblage d'alimentation : réduction des erreurs grâce aux différentes couleurs des shunts et à l'indicateur de câblageLes indicateurs permettent de visualiser simplement la fin du câblage. Câblage correct sans opérateurs qualifiés.Vérification simple des indicateurs pour la maintenance du câblage, ce qui contribue à réduire les travaux de maintenance.Les shunts facilitent le câblage commun pré-connecté. Aucun câblage croisé problématique n'est nécessaire.Les meilleurs modèles compacts de la catégorie sont disponibles pour aider à miniaturiser les armoires électriques.L'interface du système de câblage avec la technologie Push-in Plus évite un desserrement du câblage, permettant un fonctionnement sans maintenance.
Les Atouts de la gamme:
Interface du système de câblage avec indicateurs visibles
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


