Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Interface de système de câblage avec indicateur dinsertion correcte du câble, s - XW6T-COM2.5X12YL

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • courant assigné In - 24 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734509350

Réf. Sonepar

00159450935

Réf. Fournisseur

XW6T-COM2.5X12YL

Marque

Omron

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

12

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

Interface de système de câblage avec indicateur dinsertion correcte du câble, section nominale 2,5 mm², 12 broches, barre courte jaune

Les Atouts de l'article:

Miniaturisation des armoires électriques et économie de main d'œuvre grâce à l'interface de câblage avec indicateur visibleAmélioration de la qualité du câblage d'alimentation : réduction des erreurs grâce aux différentes couleurs des shunts et à l'indicateur de câblageLes indicateurs permettent de visualiser simplement la fin du câblage. Câblage correct sans opérateurs qualifiés.Vérification simple des indicateurs pour la maintenance du câblage, ce qui contribue à réduire les travaux de maintenance.Les shunts facilitent le câblage commun pré-connecté. Aucun câblage croisé problématique n'est nécessaire.Les meilleurs modèles compacts de la catégorie sont disponibles pour aider à miniaturiser les armoires électriques.L'interface du système de câblage avec la technologie Push-in Plus évite un desserrement du câblage, permettant un fonctionnement sans maintenance.

Les Atouts de la gamme:

Interface du système de câblage avec indicateurs visibles

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron