Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - INTERRUPT DE SECU - D4BS-2AFS

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - INTERRUPT DE SECU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853207571

Réf. Sonepar

00159001909

Réf. Fournisseur

D4BS-2AFS

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

Quader

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

43 mm

longueur du capteur:

111.5 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

2 A

matériau du boîtier/corps:

métal

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-40...80 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

INTERRUPT DE SECU

Les Atouts de l'article:

La gamme D4BS inclut des modèles à deux contacts avec 1NF/1NO et 2NF dans un boîtier métallique très résistant. 1 ou 3 ouvertures de conduit sont disponibles, notamment M20 ou PG13,5.Boîtier métallique résistantModèles à deux contacts : 1NF/1NO et 2NFModèles avec connecteur M12Les contacts sont plaqués or en standard, pour une grande fiabilité des contactsUtilisables avec des charges standard et micro

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur de porte de sécurité avec boîtier métallique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron