Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - INTERRUPT DE SECU - D4GS-N1T

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - INTERRUPT DE SECU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854687983

Réf. Sonepar

00159002081

Réf. Fournisseur

D4GS-N1T

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

Quader

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

17 mm

longueur du capteur:

85 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0.75 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

matériau du boîtier/corps:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

INTERRUPT DE SECU

Les Atouts de l'article:

La gamme D4GS comprend des modèles à deux et trois contacts avec différentes configurations de contacts. Les interrupteurs de porte de sécurité D4GS possèdent un câble de connexion de 1 m, 3 m ou 5 m.Boîtier compact de seulement 17 mm de largeConfiguration des contacts : 1NF/1NO, 2NF, 2NF/1NO et 3NFConception réversible permettant un montage sur l'avant ou l'arrièreFonctionnement à clé avec montage en caoutchouc pour absorber les vibrations et les chocs

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur de porte de sécurité ultra compact

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron