Omron - INTERRUPT DE SECU MINIAT 1NO1NF 3M - D4GS-N1R-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier - Quader
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854687990
Réf. Sonepar
00159002079
Réf. Fournisseur
D4GS-N1R-3
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier:
Quader
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
17 mm
longueur du capteur:
85 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
0.75 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.27 A
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-30...70 °C
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme D4GS comprend des modèles à deux et trois contacts avec différentes configurations de contacts. Les interrupteurs de porte de sécurité D4GS possèdent un câble de connexion de 1 m, 3 m ou 5 m.Boîtier compact de seulement 17 mm de largeConfiguration des contacts : 1NF/1NO, 2NF, 2NF/1NO et 3NFConception réversible permettant un montage sur l'avant ou l'arrièreFonctionnement à clé avec montage en caoutchouc pour absorber les vibrations et les chocs
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de porte de sécurité ultra compact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


