Omron - INTERRUPT DE SECU RUPT LENTE 1NF1NO - D4BS-25FS

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - INTERRUPT DE SECU RUPT LENTE 1NF1NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853207373

Réf. Sonepar

00159001908

Réf. Fournisseur

D4BS-25FS

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

Quader

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

43 mm

longueur du capteur:

111.5 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

2 A

matériau du boîtier/corps:

métal

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

pays de fabrication:

JAPON

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

INTERRUPT DE SECU RUPT LENTE 1NF1NO

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron