Omron - INTERRUPT DE SECU RUPT LENTE 1NF1NO - D4NS-1AF

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - INTERRUPT DE SECU RUPT LENTE 1NF1NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854963629

Réf. Sonepar

00159002787

Réf. Fournisseur

D4NS-1AF

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

Quader

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

31 mm

hauteur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

96 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Plastique, 1nf/1no, 10 a, filetage pg13.5 1 conduit

Les Atouts de l'article:

La gamme D4NS inclut des modèles à trois contacts avec des formats de contacts 2NF/1NF et 3NF en plus des formats de contacts précédents 1NF/1NO et 2NF. Nous vous proposons également des modèles avec des connecteurs M12 et une ouverture de conduit, notamment M20.Modèles à trois contacts : Contacts 2NF/1NF et 3NFModèles à deux contacts 1NF/1NO et 2NFModèles avec connecteur M12Des contacts dorés normalisés fournissent une grande fiabilité des contactsUtilisable avec des charges standard et micro

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur de porte à clé avec boîtier en plastique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron