Omron - INTERRUPT DE SECU RUPT LENTE 2NF - D4BS-1AFS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier - Quader
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853207564
Réf. Sonepar
00159001907
Réf. Fournisseur
D4BS-1AFS
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier:
Quader
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
43 mm
longueur du capteur:
111.5 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
2 A
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-40...80 °C
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme D4BS inclut des modèles à deux contacts avec 1NF/1NO et 2NF dans un boîtier métallique très résistant. 1 ou 3 ouvertures de conduit sont disponibles, notamment M20 ou PG13,5.Boîtier métallique résistantModèles à deux contacts : 1NF/1NO et 2NFModèles avec connecteur M12Les contacts sont plaqués or en standard, pour une grande fiabilité des contactsUtilisables avec des charges standard et micro
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de porte de sécurité avec boîtier métallique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


