Omron - INTERRUPT DE SECU VERR ELEC 24VDC - D4BL-2CRG-A

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - INTERRUPT DE SECU VERR ELEC 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0

  • finition du raccordement électrique - autre

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854443350

Réf. Sonepar

00159001892

Réf. Fournisseur

D4BL-2CRG-A

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

finition du raccordement électrique:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

700 N

avec déverrouillage interne:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

20.4...26.4 V

largeur du capteur:

112 mm

hauteur du capteur:

46.3 mm

longueur du capteur:

123.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0 A

pays de fabrication:

JAPON

matériau du boîtier/corps:

métal

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-10...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

INTERRUPT DE SECU VERR ELEC 24VDC

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron