Omron - Interrupteur d?arrêt d?urgence, Push-In, non lumineux, diamètre 60 mm, push-lock - A22NE-L-PD12-N

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interrupteur d?arrêt d?urgence, Push-In, non lumineux, diamètre 60 mm, push-lock

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734443111

Réf. Sonepar

00159444311

Réf. Fournisseur

A22NE-L-PD12-N

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65

mode de pose:

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

diamètre du bouchon:

60 mm

pays de fabrication:

JAPON

Interrupteur d?arrêt d?urgence, Push-In, non lumineux, diamètre 60 mm, push-lock/turn-reset, 2 NC + 1 NO

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron