Omron - Interrupteur darrêt durgence, 40 mm de diam., verrou poussoir/réarmement à tra - A22NE-MP-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP65
type de bouton - plat
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734184564
Réf. Sonepar
00159418456
Réf. Fournisseur
A22NE-MP-N
Marque
Omron
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
IP65
type de bouton:
plat
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
22.3 mm
hauteur de l'ouverture:
22.3 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


