Omron - Interrupteur darrêt durgence, borne à vis, non lumineux, 40 mm de diamètre, ve - A22E-M-02

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interrupteur darrêt durgence, borne à vis, non lumineux, 40 mm de diamètre, ve

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854349256

Réf. Sonepar

00159000775

Réf. Fournisseur

A22E-M-02

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

encastré

tension d'alimentation de la lampe:

-8888 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

40 mm

pays de fabrication:

JAPON

Interrupteur darrêt durgence, borne à vis, non lumineux, 40 mm de diamètre, verrou poussoir/réarmement rotatif, 2NC

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron