Omron - Interrupteur darrêt durgence, bouton-poussoir, non lumineux, diamètre 30 mm, v - A22NE-S-P102-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734184687
Réf. Sonepar
00159418468
Réf. Fournisseur
A22NE-S-P102-N
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
encastré
tension d'alimentation de la lampe:
-8888 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
diamètre du bouchon:
30 mm
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


