Omron - Interrupteur darrêt durgence, Push-in, non-lumineux, diamètre 40 mm, push-lock - A22NE-MP-PD11-N-69K

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interrupteur darrêt durgence, Push-in, non-lumineux, diamètre 40 mm, push-lock

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par traction

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734443371

Réf. Sonepar

00159000801

Réf. Fournisseur

A22NE-MP-PD11-N-69K

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par traction

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP67/IP69

mode de pose:

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

diamètre du bouchon:

40 mm

pays de fabrication:

JAPON

Interrupteur darrêt durgence, Push-in, non-lumineux, diamètre 40 mm, push-lock/pull-reset, 1 NC + 1 NO, IP69K

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron