Omron - Interrupteur darrêt durgence, Push-in, non-lumineux, diamètre 40 mm, push-lock - A22NE-MP-PD12-N-69K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type de déverrouillage - déverrouillage par traction
diamètre de trou - 22 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734443388
Réf. Sonepar
00159000802
Réf. Fournisseur
A22NE-MP-PD12-N-69K
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
diamètre de trou:
22 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP67/IP69
mode de pose:
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
diamètre du bouchon:
40 mm
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


