Omron - Interrupteur darrêt durgence, Push-In, non-lumineux, diamètre 40 mm, push-lock - A22NE-S-PD01-N

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interrupteur darrêt durgence, Push-In, non-lumineux, diamètre 40 mm, push-lock

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734441988

Réf. Sonepar

00159444198

Réf. Fournisseur

A22NE-S-PD01-N

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65

mode de pose:

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

diamètre du bouchon:

30 mm

pays de fabrication:

JAPON

Interrupteur darrêt durgence, Push-In, non-lumineux, diamètre 40 mm, push-lock/turn-reset, 1 NC

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron