Omron - Interrupteur darrêt durgence, push-in, non lumineux, diamètre 60 mm, push-lock - A22NE-L-P002-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734184779
Réf. Sonepar
00159418477
Réf. Fournisseur
A22NE-L-P002-N
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65
mode de pose:
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
diamètre du bouchon:
60 mm
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


