Non retournable

Omron - Interrupteur de fin de course, levier à galet : R38 mm, pré-course 15±5°, surcou - WLCA2-2G-N

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interrupteur de fin de course, levier à galet : R38 mm, pré-course 15±5°, surcou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à galet

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583478077

Réf. Sonepar

00159347807

Réf. Fournisseur

WLCA2-2G-N

Marque

Omron

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

finition de l'élément d'actionnement:

levier à galet

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

hauteur du capteur:

125 mm

largeur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

60 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.8 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.4 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

pays de fabrication:

JAPON

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-10...80 °C

Degré de protection (NEMA):

autre

Interrupteur de fin de course, levier à galet : R38 mm, pré-course 15±5°, surcourse 90°, boîte de direct passive, Pg13.5 avec borne de terre

Les Atouts de l'article:

Et présentent les caractéristiques les plus demandées afin d’en faciliter l’approvisionnement.Durabilité et performance amélioréesNombre de pièces réduitCâblage simpleCâblage direct et pré-câbléLes modèles à borne de terre sont homologuées EN et IEC, et portent la marque de CEUL, CSA

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs de fin de course de série WL-N simplifient l’installation

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron