Non retournable

Omron - Interrupteur de fin de course, plat et étanche, borne à vis, micro-charge, levie - D4ER-2C22N-DTK1EJ

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interrupteur de fin de course, plat et étanche, borne à vis, micro-charge, levie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • avec affichage du statut - Non

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583868960

Réf. Sonepar

00159386896

Réf. Fournisseur

D4ER-2C22N-DTK1EJ

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec affichage du statut:

Non

pays de fabrication:

JAPON

Interrupteur de fin de course, plat et étanche, borne à vis, micro-charge, levier, côté gauche, câble pur torsadé 0.3 m avec connecteur de raccordement M12, résistant à lhuile

Les Atouts de l'article:

Interrupteur de fin de course avec HNBR/caoutchouc fluoré pour une résistance supérieure à l'huile afin d'empêcher l'infiltration d'éléments mobiles.Pièces en caoutchouc fluoré / HNBR empêchant l’infiltration d’huile dans les parties mobilesCâble enrobé de résine de fluor résistant à l’huile de coupeModèles disponibles avec connecteurs SmartclickModèle pour micro-charge, plaqué or, optimal pour le contrôle électronique.Homologation EN (TÜV)IP67G désigne la classe de protection qui est définie selon les normes industrielles japonaises (JIS C0920).

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur de position résistant à l’huile avec unemeilleure fiabilité pour les applications avec commutation fréquente en milieu huileux

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron