Omron - Interrupteur de fin de course, plat et étanche, borne à vis, micro-charge, levie - D4ER-2E22N-DTK1EJ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
avec affichage du statut - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583869042
Réf. Sonepar
00159386904
Réf. Fournisseur
D4ER-2E22N-DTK1EJ
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec affichage du statut:
Non
Les Atouts de l'article:
Interrupteur de fin de course avec HNBR/caoutchouc fluoré pour une résistance supérieure à l'huile afin d'empêcher l'infiltration d'éléments mobiles.Pièces en caoutchouc fluoré / HNBR empêchant l’infiltration d’huile dans les parties mobilesCâble enrobé de résine de fluor résistant à l’huile de coupeModèles disponibles avec connecteurs SmartclickModèle pour micro-charge, plaqué or, optimal pour le contrôle électronique.Homologation EN (TÜV)IP67G désigne la classe de protection qui est définie selon les normes industrielles japonaises (JIS C0920).
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de position résistant à l’huile avec unemeilleure fiabilité pour les applications avec commutation fréquente en milieu huileux
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


