Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Interrupteur de fin de course, plat et étanche, borne à vis, usage général, levi - D4ER-1D22N

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interrupteur de fin de course, plat et étanche, borne à vis, usage général, levi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • avec affichage du statut - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583868717

Réf. Sonepar

00159002021

Réf. Fournisseur

D4ER-1D22N

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec affichage du statut:

Non

Interrupteur de fin de course, plat et étanche, borne à vis, usage général, levier à galet étanche, côté gauche, pré-câblé, résistant à lhuile

Les Atouts de l'article:

Interrupteur de fin de course avec HNBR/caoutchouc fluoré pour une résistance supérieure à l'huile afin d'empêcher l'infiltration d'éléments mobiles.Pièces en caoutchouc fluoré / HNBR empêchant l’infiltration d’huile dans les parties mobilesCâble enrobé de résine de fluor résistant à l’huile de coupeModèles disponibles avec connecteurs SmartclickModèle pour micro-charge, plaqué or, optimal pour le contrôle électronique.Homologation EN (TÜV)IP67G désigne la classe de protection qui est définie selon les normes industrielles japonaises (JIS C0920).

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur de position résistant à l’huile avec unemeilleure fiabilité pour les applications avec commutation fréquente en milieu huileux

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron