Omron - Interrupteur de porte de sécurité à verrouillage, conduit G1/2, 3NC+2N - D4SL-N2HFA-DN

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interrupteur de porte de sécurité à verrouillage, conduit G1/2, 3NC+2N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 5

  • nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0

  • finition du raccordement électrique - autre

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583315464

Réf. Sonepar

00159002830

Réf. Fournisseur

D4SL-N2HFA-DN

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

5

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

finition du raccordement électrique:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

1300 N

avec déverrouillage interne:

Oui

avec dévérouillage auxiliaire:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

20.4...26.4 V

largeur du capteur:

39 mm

hauteur du capteur:

39 mm

longueur du capteur:

155 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

1.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.22 A

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-10...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

4X

Interrupteur de porte de sécurité à verrouillage, conduit g1/2, 3nc+2nc, tête en résine, déverrouillage par solénoïde, indicateur, connecteur

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs pour portes de sécurité à verrouillage D4SL-N incluent un large éventail de modèles pour la surveillance de sécurité des entrées et les positions des protections.Force de maintien de clé de 1 300 NTypes à 4, 5 et 6 contactsType à bornier et type à connecteurEntraînement direct de l’électro-aimant à partir du contrôleurPoint d’insertion de la clé à rotation sans détachement de la tête

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur pour porte de sécurité à verrouillage

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.