Omron - Interrupteur de porte de sécurité sans contact, D40A-2, 1 sortie auxil - D40A-2C015-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431103741
Réf. Sonepar
00159110374
Réf. Fournisseur
D40A-2C015-F
Marque
Omron
Interrupteur de porte de sécurité sans contact, d40a-2, 1 sortie auxiliaire, sortie transistors pnp, 24 vdc, 50 ma, queue de câble avec connecteur m12 5 pôles
Les Atouts de l'article:
Adapté à une large gamme d'applicationsActionneur discret : l'actionneur étant plus petit que l'interrupteur, cela permet de libérer de l'espace, y compris à l'intérieur de la porte.Réduisez les coûts en connectant jusqu'à 30 interrupteurs à un seul contrôleur, si l'évaluation des risques le permet.Voyants bicolores très visibles : l'état de l'interrupteur est visible d'un coup d'œil grâce aux voyants LED rouge/jaune.Montage possible d'un côté ou de l'autre : permet d'utiliser le chemin de câblage le plus facile pour un montage sur tous les types de portes.Le connecteur réduit les frais de main-d'œuvre et les stocks.
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur pour porte sans contact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Adapté à une large gamme d'applicationsActionneur discret : l'actionneur étant plus petit que l'interrupteur, cela permet de libérer de l'espace, y compris à l'intérieur de la porte.Réduisez les coûts en connectant jusqu'à 30 interrupteurs à un seul contrôleur, si l'évaluation des risques le permet.Voyants bicolores très visibles : l'état de l'interrupteur est visible d'un coup d'œil grâce aux voyants LED rouge/jaune.Montage possible d'un côté ou de l'autre : permet d'utiliser le chemin de câblage le plus facile pour un montage sur tous les types de portes.Le connecteur réduit les frais de main-d'œuvre et les stocks.
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur pour porte sans contact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


