Omron - Interrupteur de sécurité, corps plastique et tête inox, M20, 2NC/2NO - F3S-TGR-KM16-22

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interrupteur de sécurité, corps plastique et tête inox, M20, 2NC/2NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

  • avec affichage du statut - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648999816

Réf. Sonepar

00159899981

Réf. Fournisseur

F3S-TGR-KM16-22

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

type de construction du boîtier:

Quader

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

52 mm

hauteur du capteur:

33.5 mm

longueur du capteur:

103.5 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Interrupteur de sécurité, corps plastique et tête inox, M20, 2NC/2NO

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron