Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Interrupteur de sécurité sans contact, boîtier plastique, câble 5 m, classe 3, S - D40A-1C5

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interrupteur de sécurité sans contact, boîtier plastique, câble 5 m, classe 3, S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - autre

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648839051

Réf. Sonepar

00159883905

Réf. Fournisseur

D40A-1C5

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

48 mm

longueur du capteur:

13 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0.013 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

plastifié

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-10...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Interrupteur de sécurité sans contact, boîtier plastique, câble 5 m, classe 3, SIL 3, en combinaison avec contrôleur G9SX-NS

Les Atouts de l'article:

Avec mécanisme de détection électronique pour une meilleure stabilitéVoyants bicolores très visibles : l'état de l'interrupteur est visible d'un coup d'œil grâce aux voyants LED rouge/jaune.Montage possible d'un côté ou de l'autre : permet d'utiliser le chemin de câblage le plus facile pour un montage sur tous les types de portesActionneur discret : l'actionneur étant plus petit que l'interrupteur, cela permet de libérer de l'espace, y compris à l'intérieur de la porte.Le connecteur réduit les frais de main-d'œuvre et les stocks Réduisez les coûts en connectant jusqu'à 30 interrupteurs à un seul contrôleur

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur pour porte sans contact

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron