Omron - Interrupteur de sécurité sans contact, Famille F3S-TGR-N, Ensemble capteur + act - F3S-TGR-NSMR-20-10

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interrupteur de sécurité sans contact, Famille F3S-TGR-N, Ensemble capteur + act

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - autre

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853906436

Réf. Sonepar

00159006974

Réf. Fournisseur

F3S-TGR-NSMR-20-10

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

25.5 mm

hauteur du capteur:

13 mm

longueur du capteur:

50 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

1 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0.2 A

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...105 °C

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

Interrupteur de sécurité sans contact, Famille F3S-TGR-N, Ensemble capteur + actionneur, Boîtier standard acier, Technologie Magnétique, 2 NF, câble 10 m, sortie côté gauche

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron