Omron - Interrupteur de verrouillage hygiénique, RFID à code élevé, surveillance du solé - D41L-2YDAE-N2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interrupteur de verrouillage hygiénique, RFID à code élevé, surveillance du solé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interverouillage - principe du courant de travail

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 1

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734703314

Réf. Sonepar

00159470331

Réf. Fournisseur

D41L-2YDAE-N2

Marque

Omron

type d'interverouillage:

principe du courant de travail

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

1

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

1150 N

avec déverrouillage interne:

Oui

avec dévérouillage auxiliaire:

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

15...30 V

largeur du capteur:

34.4 mm

hauteur du capteur:

120 mm

longueur du capteur:

88 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0.25 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

-8888 A

type de construction du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

plastifié

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

température ambiante en fonctionnement:

0...60 °C

indice de protection (IP):

IP66/IP67

Degré de protection (NEMA):

4X

Interrupteur de verrouillage hygiénique, RFID à code élevé, surveillance du solénoïde, alimentation du verrouillage, PNP, impulsion de test, connecteur M12, 8 pôles, Réapprentissage possible, Sortie de secours

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron