Omron - Interrupteur de verrouillage sans contact, RFID à code élevé, PNP, imp - D41D-2CD-025N2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - autre
type de construction du boîtier - autre
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734702942
Réf. Sonepar
00159470294
Réf. Fournisseur
D41D-2CD-025N2
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
autre
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
29.5 mm
longueur du capteur:
47.5 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0.25 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
plastifié
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
finition du raccordement électrique:
fiche de raccordement, autres
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...65 °C
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
6
Les Atouts de l'article:
Prévention de la désactivation des équipements de verrouillage et réduction des risques d'erreurs humainesRéduction du risque de désactivation des dispositifs de verrouillage, pour un site de production sûr et sans souci. Meilleure protection contre les failles :br Le codage RFID de haut niveau* limite les risques d'altérations et les erreurs humainesExcellente polyvalence de montage dans différents types de protections :br - Adapté aux profils en aluminium ainsi qu'aux portes et panneaux en verre br - Adapté aux protections amovibles, rotatives et coulissantes br - Conception compacte et trois types d'actionneurs pour s'adapter aux espaces et aux coins étroitsRéduisez le temps d'installation grâce à la procédure d'apprentissage et au diagnostic intelligent :br - Le couplage par procédure d'apprentissage est très intuitif et ne prend que 30 secondes br - Diagnostic intelligent au moyen de DEL tricolores qui incluent 11 modèles possibles pour visualiser les différents étatsTolérance élevée de l'actionneur au mauvais alignement des protectionsbr Longue portée de détection et différentes directions d'actionnement (avant et côté mince) pour tenir compte des mauvais alignements de la protectionRéduction des coûts de câblage par connexion en série, pour un niveau de sécurité toujours maximalbr - Connexion de câblage en série pour un maximum de 30 ensembles sans réduction du niveau de performance (PL e)brbr - Le couplage de tous les interrupteurs connectés en série peut être effectué en même temps, ce qui réduit le temps de conception et de mise en servicedivdiv* Dans un interrupteur de sécurité à codage élevé, un capteur est couplé à un actionneur à codage élevé avec plus de 1000 combinaisons./div/div
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur sans contact pour porte à codage élevé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


