Omron - Interrupteur de verrouillage sans contact, RFID à code élevé, PNP, Impulsion de - D41D-1CD-N1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interrupteur de verrouillage sans contact, RFID à code élevé, PNP, Impulsion de

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - autre

  • type de construction du boîtier - autre

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734702935

Réf. Sonepar

00159470293

Réf. Fournisseur

D41D-1CD-N1

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

autre

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

29.5 mm

longueur du capteur:

47.5 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0.25 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

plastifié

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

température ambiante en fonctionnement:

-25...65 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

6

Interrupteur de verrouillage sans contact, RFID à code élevé, PNP, Impulsion de test, connecteur M8

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron