Omron - Interrupteur pour portes de sécurité à verrouillage, conduit G1/2, 3 NF + 2 NF, - D4SL-N2HFA-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 5
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0
finition du raccordement électrique - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583315457
Réf. Sonepar
00159002827
Réf. Fournisseur
D4SL-N2HFA-D
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
5
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
finition du raccordement électrique:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
1300 N
avec déverrouillage interne:
Oui
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
20.4...26.4 V
largeur du capteur:
39 mm
hauteur du capteur:
39 mm
longueur du capteur:
179.9 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
1.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.22 A
type de construction du boîtier:
Quader
pays de fabrication:
JAPON
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-10...55 °C
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
4X
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


