Omron - Interrupteur Sans contact Autonome Simple actionneur, effet Hall ensemble capteu - F3S-TGR-SMSA-05
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - autre
type de construction du boîtier - Quader
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648977449
Réf. Sonepar
00159897744
Réf. Fournisseur
F3S-TGR-SMSA-05
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
38 mm
hauteur du capteur:
27 mm
longueur du capteur:
95 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
matériau du boîtier/corps:
métal
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...45 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


