Omron - INTERRUPTEUR SANS CONTACT DE SECU - D40Z-1C-A

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - INTERRUPTEUR SANS CONTACT DE SECU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648833684

Réf. Sonepar

00159001828

Réf. Fournisseur

D40Z-1C-A

Marque

Omron

modèle:

autre

Interrupteur sans contact de sécurité

Les Atouts de l'article:

Le D40Z résout les problèmes des sites de production de diverses industries ayant des exigences de sécurité (FPD, pièces automobiles, alimentaire, emballage, lignes de production utilisant des robots multi-axes, etc.). Le D40Z prend en charge un large ensemble de niveaux de risque, contribuant ainsi à un environnement plus sûr sur les sites de production dans diverses applications industrielles.Contrôle croisé mutuel des circuits redondants internes et détection des erreurs de câblage externes comme les courts-circuitsSystème d'induction électromagnétique fiable permettant une détection stable même lorsque la porte se ferme lentementVoyants bicolores lisibles : l'état de l'interrupteur est visible d'un coup d'œil grâce aux voyants LED rouge/jaune.Montage possible d'un côté ou de l'autre : permet d'utiliser le chemin de câblage le plus facile pour un montage sur tous les types de portesActionneur discret : l'actionneur plus petit que l'interrupteur permet d'économiser de l'espace, même à l'intérieur de la porte.Réduisez les coûts en connectant jusqu'à 30 interrupteurs à un seul contrôleur tout en maintenant la conformité PL e selon la norme EN ISO 13849

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur pour porte sans contact avec surveillance et auto-diagnostic intégrés

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron