Omron - Interrupteur sans contact de sécurité - D40Z-1C5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - autre
type de construction du boîtier - Quader
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648833677
Réf. Sonepar
00159001826
Réf. Fournisseur
D40Z-1C5
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
48 mm
longueur du capteur:
16 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
-8888 A
pays de fabrication:
CHINE
revêtement du boîtier:
non revêtu
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-10...65 °C
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


