Omron - Interrupteur sans contact de sécurité - D40Z-1C2-S

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interrupteur sans contact de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec affichage du statut - Oui

  • largeur du capteur - 25 mm

  • hauteur du capteur - 48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648833691

Réf. Sonepar

00159012161

Réf. Fournisseur

D40Z-1C2-S

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec affichage du statut:

Oui

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

48 mm

longueur du capteur:

16 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

température ambiante en fonctionnement:

-10...65 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Interrupteur sans contact de sécurité

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron