Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Interverrouillage à clef, boitier inox, force de verrouillage 1600N, M20, 2NC/2N - F3S-TGR-KHL1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interverrouillage à clef, boitier inox, force de verrouillage 1600N, M20, 2NC/2N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interverouillage - principe du courant de travail

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4

  • nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648999854

Réf. Sonepar

00159899985

Réf. Fournisseur

F3S-TGR-KHL1

Marque

Omron

type d'interverouillage:

principe du courant de travail

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

2000 N

avec déverrouillage interne:

Non

avec dévérouillage auxiliaire:

Oui

largeur du capteur:

63 mm

hauteur du capteur:

143 mm

longueur du capteur:

41.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

-8888 A

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

non revêtu

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Interverrouillage à clef, boitier inox, force de verrouillage 1600N, M20, 2NC/2NO

Les Atouts de l'article:

L'interrupteur pour porte de sécurité F3S-TGR-KHL maintient les moyennes et grandes portes de sécurité fermées jusqu'à ce que les dangers aient été éliminés. Il est doté d'un corps en acier inoxydable et est conçu pour résister aux applications exigeantes des industries alimentaires et chimiques.Interrupteurs pour porte de sécurité avec mécanisme de verrouillage et de déverrouillage électromagnétique (verrouillage mécanique/déverrouillage par solénoïde)4 NF ou 2 NF (sécurité), 1 NO (protection ouverte), 1 NO (verrouillage ouvert)Force de retenue de clé élevée : 3000 N (KHL3 et 3R) / 2000 N (KHL1)Voyant LED de diagnosticIP69K adapté aux processus SIP et CIPContacts à coupure positive conformes à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur pour porte de sécurité à verrouillage en acier inoxydable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron