Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Interverrouillage D4SL boitier plastique, tête plastique verrouillage mécanique, - D4SL-N2NFA-D

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interverrouillage D4SL boitier plastique, tête plastique verrouillage mécanique,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4

  • nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0

  • finition du raccordement électrique - autre

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583316171

Réf. Sonepar

00159002833

Réf. Fournisseur

D4SL-N2NFA-D

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

finition du raccordement électrique:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

1300 N

avec déverrouillage interne:

Oui

avec dévérouillage auxiliaire:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

20.4...26.4 V

largeur du capteur:

39 mm

hauteur du capteur:

39 mm

longueur du capteur:

179.9 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

1.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.22 A

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-10...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

4X

Interverrouillage D4SL boitier plastique, tête plastique verrouillage mécanique, déverrouillage 24VDC voyant orange clé :2NC+1NO, bob: 2NC+1NO

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs pour portes de sécurité à verrouillage D4SL-N incluent un large éventail de modèles pour la surveillance de sécurité des entrées et les positions des protections.Force de maintien de clé de 1 300 NTypes à 4, 5 et 6 contactsType à bornier et type à connecteurEntraînement direct de l’électro-aimant à partir du contrôleurPoint d’insertion de la clé à rotation sans détachement de la tête

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur pour porte de sécurité à verrouillage

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron