Omron - Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. 110 Vca/Déverr. mécaniqu - D4NL-1CFH-B

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. 110 Vca/Déverr. mécaniqu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble PG

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854959615

Réf. Sonepar

00159002676

Réf. Fournisseur

D4NL-1CFH-B

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

1300 N

avec déverrouillage interne:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz:

99...121 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant à CA 60 Hz:

99...121 V

largeur du capteur:

88.5 mm

hauteur du capteur:

35.5 mm

longueur du capteur:

95 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

3 A

pays de fabrication:

JAPON

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.27 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0 A

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

autre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-10...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. 110 Vca/Déverr. mécanique, Entrée de câble PG13.5, 2NF à action lente + 1NF/1NO à action lente, Tête 4 sens/plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage St

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron