Omron - Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. mécanique/Déverr. 24 Vcc - D4JL-2NFA-C6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interverouillage - bistable
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0
finition du raccordement électrique - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648175227
Réf. Sonepar
00159002105
Réf. Fournisseur
D4JL-2NFA-C6
Marque
Omron
type d'interverouillage:
bistable
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
4
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
finition du raccordement électrique:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
3000 N
avec déverrouillage interne:
Oui
avec dévérouillage auxiliaire:
Non
largeur du capteur:
114 mm
hauteur du capteur:
133 mm
longueur du capteur:
35.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
10 A
pays de fabrication:
JAPON
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
-8888 A
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-10...55 °C
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


