Omron - Interverrouillage Electromagnétique de sécurité Actionneur seul Boitie - D40ML-P1-B-ACT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583967779
Réf. Sonepar
00159396777
Réf. Fournisseur
D40ML-P1-B-ACT
Marque
Omron
Interverrouillage electromagnétique de sécurité actionneur seul boitier plastique force de verrouillage 1000 n codage général (type 2 selon 14119) actionneur ip67 sil3 / ple
Les Atouts de l'article:
Un verrouillage magnétique couplé à la technologie RFID pour livrer une force de maintien robuste et une résistance élevée à la neutralisation frauduleuseLa technologie RFID fournit une résistance élevée à la neutralisation frauduleuseConception hygiénique – Versions en acier inoxydable avec indice de protection IP69KLes électroluminescentes (LED) optimisent le diagnostic de dysfonctionnementInstallez jusqu’à 20 interverrouillages en sérieTypes d’actionneur de base et unqiue avec codage de type 4Deux tailles d’interverrouillages avec plusieurs options de force de maintienTrois matériaux plastique, métal, acier inoxydable 316Jusqu’à PLe conformément à ISO 13849-1
Les Atouts de la gamme:
Commutateurs de sécurité à verrouillage magnétique RFID
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Un verrouillage magnétique couplé à la technologie RFID pour livrer une force de maintien robuste et une résistance élevée à la neutralisation frauduleuseLa technologie RFID fournit une résistance élevée à la neutralisation frauduleuseConception hygiénique – Versions en acier inoxydable avec indice de protection IP69KLes électroluminescentes (LED) optimisent le diagnostic de dysfonctionnementInstallez jusqu’à 20 interverrouillages en sérieTypes d’actionneur de base et unqiue avec codage de type 4Deux tailles d’interverrouillages avec plusieurs options de force de maintienTrois matériaux plastique, métal, acier inoxydable 316Jusqu’à PLe conformément à ISO 13849-1
Les Atouts de la gamme:
Commutateurs de sécurité à verrouillage magnétique RFID
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


