Omron - Interverrouillage Electromagnétique de sécurité Actionneur seul Boitie - D40ML-M2-B-ACT

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interverrouillage Electromagnétique de sécurité Actionneur seul Boitie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583968004

Réf. Sonepar

00159396800

Réf. Fournisseur

D40ML-M2-B-ACT

Marque

Omron

Interverrouillage electromagnétique de sécurité actionneur seul boitier métal force de verrouillage 1500 n codage général (type 2 selon 14119) actionneur ip67 sil3 / ple

Les Atouts de l'article:

Un verrouillage magnétique couplé à la technologie RFID pour livrer une force de maintien robuste et une résistance élevée à la neutralisation frauduleuseLa technologie RFID fournit une résistance élevée à la neutralisation frauduleuseConception hygiénique – Versions en acier inoxydable avec indice de protection IP69KLes électroluminescentes (LED) optimisent le diagnostic de dysfonctionnementInstallez jusqu’à 20 interverrouillages en sérieTypes d’actionneur de base et unqiue avec codage de type 4Deux tailles d’interverrouillages avec plusieurs options de force de maintienTrois matériaux plastique, métal, acier inoxydable 316Jusqu’à PLe conformément à ISO 13849-1

Les Atouts de la gamme:

Commutateurs de sécurité à verrouillage magnétique RFID

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron