Omron - Interverrouillage Electromagnétique de sécurité Ensemble Interrupteur + Actionne - D40ML-M2-U-10M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 1
finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583967755
Réf. Sonepar
00159396775
Réf. Fournisseur
D40ML-M2-U-10M
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
1
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
900 N
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
21.6...26.4 V
largeur du capteur:
64 mm
hauteur du capteur:
37 mm
longueur du capteur:
96 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0.2 A
type de construction du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
non revêtu
type d'interface:
sans
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


