Omron - Interverrouillage Electromagnétique de sécurité Ensemble Interrupteur + Actionne - D40ML-P2-U-5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Interverrouillage Electromagnétique de sécurité Ensemble Interrupteur + Actionne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 1

  • finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583967854

Réf. Sonepar

00159396785

Réf. Fournisseur

D40ML-P2-U-5M

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

1

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

900 N

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

21.6...26.4 V

largeur du capteur:

64 mm

hauteur du capteur:

37 mm

longueur du capteur:

96 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0.2 A

type de construction du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

type d'interface:

sans

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Interverrouillage Electromagnétique de sécurité Ensemble Interrupteur + Actionneur Boitier Plastique Force de verrouillage 900 N Codage Unique (Type 4 selon 14119) Câble 5 mètres IP67 SIL3 / Ple

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron