Omron - INTERVERROUILLAGE MECANIQUE A CLEF - D4NL-4DDB-B

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - INTERVERROUILLAGE MECANIQUE A CLEF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583582750

Réf. Sonepar

00159358275

Réf. Fournisseur

D4NL-4DDB-B

Marque

Omron

Interverrouillage de sécurité, boitier plastique, verr. mécanique/déverr. 110 vca, entrée de câble m20, 2nf à action lente + 2nf à action lente, tête 4 sens / métal, voyant :10 à 115 vca / vcc (led orange), clé de déverrouillage standard b

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs de porte de sécurité verrouillable D4NL sont disponibles avec quatre ou cinq contacts intégrés. Verrouillés, ils présentent une force de retenue de clé de 1 300N. La gamme comprend des modèles à verrouillage mécanique/ouverture électromagnétique et vice versa en combinaison avec différents types de conduit, ex. M20.Interrupteur de porte de sécurité avec mécanisme de verrouillage ou de déverrouillage électromagnétiqueModèles avec quatre ou cinq contacts intégrésForce de retenue de clé : 1300 NPour les charges standard et microsLes clés sont compatibles avec le D4GL et le D4NS

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur de porte à verrouillage avec boîtier en plastique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron