nouveau

Omron - J1 AC Drive, 0,4 kW, 3,5 A, 200 V c.a., monophasé, fréquence de sortie - J1-AB004-E

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734865517

Réf. Sonepar

00159486551

Réf. Fournisseur

J1-AB004-E

Marque

Omron

J1 ac drive, 0,4 kw, 3,5 a, 200 v c.a., monophasé, fréquence de sortie max. 400 hz

Les Atouts de l'article:

Le variateur J1 est conçu pour offrir efficacité, flexibilité et simplicité d'utilisation. Grâce à sa taille compacte et à ses fonctions de contrôle avancées, il s'intègre parfaitement à diverses applications, garantissant un fonctionnement fluide et des économies d'énergie optimales.Conception simple, compacte et peu encombranteContrôle V/F et contrôle vectoriel dynamiqueCapacité de surcharge : 150 % du courant de sortie nominal pendant 1 minute.Fréquence de sortie maximale de 400 HzAvec norme RS-485 ModbusÉquipé d'une fonction de contrôle PID.Entrée et sortie analogiques (0 à 10 V CC/0 à 20 mA)Diverses fonctionnalités : multi-fréquence (16 niveaux), fonctionnement pas à pas, contrôle à distance/en localOutil de configuration PC : environnement de développement intégré Sysmac Studio IDE, J1 EditorNormes CE, UKCA, UL/cUL, EAC et RoHS.h3Valeurs nominales :/h3200 V monophasé de 0,4 à 2,2 KW400 V triphasé de 0,4 à 3,7 KW

Les Atouts de la gamme:

Le variateur simple et compact

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron