nouveau

Omron - J1 AC Drive, 0,75 kW, 4,2 A, 200 V c.a., monophasé, fréquence de sorti - J1-AB007-E

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734865524

Réf. Sonepar

00159486552

Réf. Fournisseur

J1-AB007-E

Marque

Omron

J1 ac drive, 0,75 kw, 4,2 a, 200 v c.a., monophasé, fréquence de sortie max. 400 hz

Les Atouts de l'article:

Le variateur J1 est conçu pour offrir efficacité, flexibilité et simplicité d'utilisation. Grâce à sa taille compacte et à ses fonctions de contrôle avancées, il s'intègre parfaitement à diverses applications, garantissant un fonctionnement fluide et des économies d'énergie optimales.Conception simple, compacte et peu encombranteContrôle V/F et contrôle vectoriel dynamiqueCapacité de surcharge : 150 % du courant de sortie nominal pendant 1 minute.Fréquence de sortie maximale de 400 HzAvec norme RS-485 ModbusÉquipé d'une fonction de contrôle PID.Entrée et sortie analogiques (0 à 10 V CC/0 à 20 mA)Diverses fonctionnalités : multi-fréquence (16 niveaux), fonctionnement pas à pas, contrôle à distance/en localOutil de configuration PC : environnement de développement intégré Sysmac Studio IDE, J1 EditorNormes CE, UKCA, UL/cUL, EAC et RoHS.h3Valeurs nominales :/h3200 V monophasé de 0,4 à 2,2 KW400 V triphasé de 0,4 à 3,7 KW

Les Atouts de la gamme:

Le variateur simple et compact

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.