Omron - Joint torique pour capteur de débit pour e8fc-25 - E8FC-YL-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - -8888 V
catégorie de circuit de mesure - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734213110
Réf. Sonepar
00159421311
Réf. Fournisseur
E8FC-YL-1
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
autre
tension max. de fonctionnement:
-8888 V
catégorie de circuit de mesure:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
autre
capacité de courant:
-8888 A
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Détection des signes d'anomalies par mesure simultanée du débit et de la températureDétection multiple du débit et de la température Conviennent pour les liquides de refroidissement solubles dans l'eau et l'huile insoluble dans l'eauSortie de courant analogique double canalSorties d'autodiagnostic via IO-LinkFonction de maintien des valeurs de crête (pic/bas)Affichage LED à luminosité élevéeStructure facile à nettoyerLarge gamme d'adaptateurs
Les Atouts de la gamme:
Capteurs de débit IoT
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


