En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Kit de démonstration OS32C : , - 1x Scrutateur Laser OS32C-SP1 , - 1x câble - 82599-0010 OS32C-DK

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Kit de démonstration OS32C :   , - 1x Scrutateur Laser OS32C-SP1   , - 1x câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648838467

Réf. Sonepar

00159883846

Réf. Fournisseur

82599-0010 OS32C-DK

Marque

Omron

Kit de démonstration OS32C : , - 1x Scrutateur Laser OS32C-SP1 , - 1x câble Ethernet 2m , - 1x Boitier dalimentation, de contrôle et de visualisation , - 1x Manuel + CD avec loutil de configuration

Les Atouts de l'article:

Le format peu encombrant, le poids plus léger et la faible consommation en énergie contribuent à allonger la durée d'autonomie des systèmes à batterie, notamment les véhicules guidés automatisés (VGA). Le scrutateur laser de sécurité OS32C répond à toutes les exigences dans les applications anti-collision et de détection de toute présence et intrusion. Le diagnostic et l'entretien sont simples grâce aux voyants LED.Scrutateur laser de sécurité de type 3 conforme à la norme CEI61496-1/-370 séries d'associations de zones de sécurité et de zones d'avertissementZone de sécurité jusqu'à 4 m et zone(s) d'avertissement jusqu'à 15 m8 indicateurs de secteur individuels et voyants LED pour une indication d'état claireLa fonction des limites de référence empêche toute modification non autorisée de la position du scrutateur

Les Atouts de la gamme:

Scrutateur laser de sécurité

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron